Beli kunci shock lippro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Outside Micrometer Ratchet Thimble 3205atribut:
- Includes: Adjustable Collar
- Operation Type: Mechanical
- Resolution: 0.0005inch
- Dimension Type: Inch
- Spindle Material: Steel
- Anvil Material: Carbide
- Anvil Shape: Flat
- Lock Nut Type: Lock Nut
- Mechanical Display Type: Vernier
- Spindle Diameter (inch): 0.315
- Spindle Shape: Flat
- Thimble Type: Ratchet
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Ptatribut:
- Size (mm): 4-9 (1/4inch) & 10-19 (3/8inch)
- Lippro 3/8inch Socketatribut:
- Size (mm): 6-24
- Lippro Micrometer Adjustable DR. Torque Wrench 1/2inchDeskripsi:120-960 In. Lbs 1.4 -11.1 M. Kgs 280mm
- Lippro 1/4inch DR Ratchet Mini Handleatribut:
- Size (inch): 1/4
- Lippro Socket Bit Tx 1/2inchDeskripsi:Size : TX20,TX25,TX27 TX30,TX40,TX45 TX50,TX55,TX60.
Daftar Harga kunci shock lippro Terbaru March 2026
| American Tool Mata Kunci Sok 12pt 3/4inch (Kunci Socket) | Rp64.900 |
| Insize Outside Micrometer Ratchet Thimble 3205 | Rp149.999.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| Lippro Socket 1/2inch | Rp289.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
| Lippro Window Scale Adjustable DR. Torque Wrench 1/2inch | Rp1.899.900 |
| Lippro 1/4inch & 3/8inch Socket 6Pt | Rp339.900 |
| Lippro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp61.900 |
| Lippro Professional Low Profile Service Jack (Dongkrak Buaya) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a1P102089361-2.jpg)

/puP101003930-3.jpg)





/faP103206550-1.jpg)
/fjP103207559-1.jpg)


/ftP103206569-1.jpg)

/aeP103206374-1.jpg)